Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Adapter / Konverter, OTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300310-002-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300310-002-S
EAN/GTIN:
     4016032324034
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
USB Kabel Mini-USB auf Mini-USB

USB Adapter / Konverter, OTG

Statten Sie Ihr Smartphone mit einem zusätzlichen USB-Anschluss aus.

Direkter Datenaustausch zwischen zwei Geräten ohne PC. So verpassen Sie auch z. B. Ihrer Digitalkamera einen USB-Anschluss. Die angeschlossenen Geräte müssen OTG (On-The-Go) kompatibel sein.

Technische Daten:

  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Sortiment: USB Kabel
  • Länge: 0.2 m
  • Verpackung: Polybag
  • Anschluss 1: Mini USB B, 5-pin, Stecker
  • Anschluss 2: USB A, Buchse
  • USB Standard: USB 2.0
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Sortiment:
USB Kabel
Länge:
0.2 m
Verpackung:
Polybag
Anschluss 1:
Mini USB B, 5-pin, Stecker
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.