Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-6073 Herst.-Nr.: DB-300130-018-S EAN/GTIN: 4016032383666 |
| | |
|
| | |
| Zum Anschluss externer USB Endgeräte mit mini B (5-pin) Buchse, z. B. MP3-Spieler, Handy oder externes Festplatten an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Highlights - DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel
- Sichere und zuverlässige Verbindung
- Zum Anschluss externer USB Endgeräte
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: Mini USB B, 5-pin, Stecker
- Länge: 1,8 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 85 g | Höhe: | 5.3 cm | Länge: | 7.7 cm | Breite: | 26 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,09* | € 3,13* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,17* | € 3,14* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 2,28* | € 3,29* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,29* | € 3,31* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,32* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|