Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S382321 Herst.-Nr.: DB-300130-018-S EAN/GTIN: 4016032383666 |
| |
|
| | |
| Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit Mini B (5-Pin) Buchse, z. B. MP3-Player, Smartphone oder externes Festplattengehäuse) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Features: Sichere und zuverlässige Verbindung Anschluss 1: USB A, Stecker Anschluss 2: Mini USB B, 5-pin, Stecker Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 1.80 m | Anschlüsse: | USB-A Stecker + USB-Mini-B Stecker | Verbindungsart: | USB-A auf USB-Mini-B | Spezifikation: | USB 2.0 | Kabel-Form: | rund | Besonderheiten: | Rund + doppelt geschirmt | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | USB | Ausführung: | Anschlusskabel | AWG: | 28 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschluss A: | USB 2.0 Stecker A | Anschluss B: | USB 2.0 Stecker Mini-B | Produkt-Art: | USB-Kabel | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,30* | € 3,33* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,31* | € 3,34* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,32* | € 3,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 2,50* | € 3,61* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,42* | € 6,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|