Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13M3389 Herst.-Nr.: AK-580300-003-E EAN/GTIN: 4016032304913 |
| | |
|
| | |
| PC-Verbindungskabel mit Slotblende Typ Assmann. Mit jeweils einem Steckverbinder, montiert an einem Slotblech zum rückwärtigen Einbau in einem PC und einer Buchsenleiste zum Anschluss am Mainbord oder einer anderen Karte des PC. Paralleles Verbindungskabel Typ AK 331. Mit einer 25pol. D-Sub-Buchse und einer 26pol. Buchsenleiste mit Flachbandkabel AWG 28, UL 2651. Typ: AK-580300-003-E, Verbindungskabel 0,25 m Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | D-SUB-Buchse, 25-polig | Anschluss (2): | Buchsenleiste, 26-polig | Ausführung: | Verbindungsleitung | Farbe: | beige | Kabel: | AWG 28, ungeschirmt | Kabellänge: | 0.25 m | Pinbelegung: | 1-1, 14-2, 2-3, 15-4, 3-5, 16-6, 4-7, 17-8, 5-9, 18-10, 6-11 | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.04706 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Slotblende, slotblech d-sub, d-sub kabel, slotbleche digitus, Computer, Computerzubehör, Slotblech‑Kabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,78* | € 2,72* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,94* | € 2,96* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,95* | € 2,98* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,46* | € 3,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,83* | € 4,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|