Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; D-Sub 25pin weiblich,IDC-Buchse 26pin; 250mm; beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; D-Sub 25pin weiblich,IDC-Buchse 26pin; 250mm; beige
Kabel; D-Sub 25pin weiblich,IDC-Buchse 26pin; 250mm; beige
Artikel-Nr.:
     2805-AK-580300-003-E
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-580300-003-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
Slotbleche
Hersteller: DIGITUS
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Entspricht Norm: UL 2651
Farbe der Isolierung: beige
Ader-Art: Cu
Kabellänge: 0,25m
Verbindungskabel-Typ: D-Sub - IDC
Bauart Kabel/Anschluss: D-Sub 25pin weiblich;IDC-Buchse 26pin
Eigenschaften des Verbindungskabels: Zeilensprung 1-1, 14-2, 2-3, 15-4, 3-5, 16-6, 4-7, 17-8, 5-9, 18-10, 6-11, 19- 12 , 7-13, 20-14, 8-15, 21-16, 9-17, 22-18, 10- 19, 23-20, 11-21, 24-22, 12-23, 25-24, 13-25
Ausführung: auf Steckplatz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ASSMANN:
ASSMANN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 2,69*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 2,93*
€ 6,78*
ab € 1,95*
€ 2,95*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 3,02*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.