|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-8042 Herst.-Nr.: 508320 EAN/GTIN: 4044155240832 |
| |
|
|  |  |
 | Call-Control USB-Ersatzkabel für ADAPT SC 1x5 Headset-Varianten. Mit In-Line Call Control, mit der Sie Anrufe annehmen/beenden, die Lautstärke regeln und ein Gespräch stummschalten können. Highlights - EPOS USB CC 1x5 CTRL
- Call-Control USB-Ersatzkabel
- Mit In-Line Call Control
- Anschluss: USB
- Anrufe annehmen/beenden, die Lautstärke regeln und ein Gespräch stummschalten
- Passend für ADAPT SC 1x5 Headset-Varianten
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 62.5 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 13 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset Anschlusskabel, Sennheiser Headsets, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, sennheiser headset usb, computer headset, EPOS, USB, CC, 1x5 |
|  |  |
| |