Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-7340 Herst.-Nr.: 1000803 EAN/GTIN: 5714708006046 |
| |
|
|  |  |
 | USB-Ersatzkabel mit In-Line Call Control für SC x5-Headsets, zertifiziert für Skype for Business, als Lösung zusammen mit SC x5-Headsets. Annehmen, Beenden und Wiederholen von Anrufen, Lautstärke regeln und Mikrofon stummschalten. Highlights - USB-Ersatzkabel mit In-Line Call Control
- Lautstärkeregelung. Mikrofonstummschaltung
- Annehmen, Beenden und Wiederholen von Anrufen
- Zertifiziert für Skype
- Passend für SC x5-Headsets
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 60 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 10.1 cm | Breite: | 14.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset Anschlusskabel, Sennheiser Headsets, USB Anschlusskabel, USB Kabel, sennheiser headset usb, usb anschlusskabel, EPOS, Anschlusskabel, USB-CC, x5 |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 10,00* | ab € 18,12* | € 22,34* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 33,72* | € 45,55* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 33,60* | € 45,56* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 42,37* | € 57,01* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 46,07* | € 60,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|