Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-4851 Herst.-Nr.: Tapo P100 EAN/GTIN: 4897098681619 |
| | |
|
|  |  |
 | Steuern Sie Ihre Hausgeräte ganz einfach und smart mit dem TP-Link Tapo P100 WLAN Smart Plug. Mit der kostenlosen Tapo App können Sie alle angeschlossenen Geräte bequem über Ihr Smartphone steuern - jederzeit und überall. Highlights - Zugriff von unterwegs - Steuern Sie alle Geräte bequem übers Smartphone überall und zu jeder Zeit
- Erstellen von Zeitplänen - Schalten Sie Ihre Geräte automatisch zu verschiedenen Zeiten an und aus z.B. bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang
- Abwesenheitsmodus - Schalten Sie Ihre Lichter zu unterschiedlichsten Zeiten an und aus, um die Anwesenheit einer Person zu simulieren
- Sprachsteuerung - Aktivieren Sie Ihre smarte Steckdose mit Sprachbefehlen über Amazon Alexa oder den Google Assistant
- Einfache Einrichtung und Verwendung - Kombiniert mit der Bluetooth Onboarding-Technologie, genießen Sie eine schnelle und einfache tägliche Einrichtung und Verwaltung durch die kostenlose App
- Gerätefreigabe - Einfache Freigabe von Verwaltungsberechtigungen für jedes gewünschte Gerät
- Außenmaterial: PC Integrierte Status LED Powertaste
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 123 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 8.7 cm | Breite: | 9 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Powerline, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, SmartHome Zeitschaltuhr, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter, heimvernetzung, haussteuerung, smarthome, smart |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 7,89* | € 11,19* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 3,51* | ab € 8,48* | € 11,96* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 8,76* | € 12,32* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 10,07* | € 14,09* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 10,93* | € 15,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|