Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-44-5696 Herst.-Nr.: 960-001065 EAN/GTIN: 5099206064225 |
| |
|
| | |
| Führen Sie HD-Videogespräche mit solider Technik. Die HD Webcam C310 liefert eine flüssige und klare Videoübertragung und dank der automatischen Belichtungskorrektur werden alle Personen in lebendigen, natürlichen Farben dargestellt. Highlights - Kleine, vielseitige Webcam
- HD-Videoqualität im Breitbildformat
- Automatische Anpassung an die gegebenen Lichtverhältnisse
- Klare, lebendige und kontrastreiche Bilddarstellung
- Integriertes Mikrofon mit Rauschunterdrückung für eine verständliche Stimmübertragung
- Maximale Auflösung: 720p
- Integrierte Universalhalterung zum Anbringen der Kamera an einen Bildschirm
- Systemvoraussetzungen: Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.10 oder höher , Chrome OS, Android V5.0 oder höher Funktioniert mit Skype, Google Hangout, FaceTime für Mac USB-Kabellänge: 1,5 Meter Fester Fokus
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 125 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 10.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 16,36* | € 20,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 16,51* | € 20,90* | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 16,63* | € 21,04* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 16,61* | € 21,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 16,76* | € 21,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|