Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-41-4768 Herst.-Nr.: 3423492 EAN/GTIN: 4034303028801 |
| | |
|
|  |  |
 | Der Speicher ihres Smartphones kommt an seine Grenzen? Lassen Sie sich von der microSD Karte UHS-I Premium überzeugen. Sie bietet Höchstleistung für speicherintensive Inhalte und Apps und sorgt für die volle Leistungsausschöpfung ihres Smartphones oder Tablets. Dank Hochgeschwindigkeitsstandard UHS-I können Transferraten von bis zu 45 MB/s erreicht werden, sodass Videos und Bilder in Sekundenschnelle auf andere Geräte übertragen werden können. Highlights - MicroSDXC-Karte mit 256 GB Speicherkapazität
- Schnelle Übertragungsraten von bis zu 45 MB/s
- Geschwindigkeitsklasse UHS-I (Class 10)
- Ideale Speichererweiterung für Smartphones und Tablets
- Inklusive SD-Adapter
- Typ: microSDXC Datentransferrate: 45 MB/s
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 10 g | Höhe: | 0.5 cm | Länge: | 8.5 cm | Breite: | 12.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, microsd class 10, micro sd, Speicherkarte, SD-Karte, MicroSD, card |
|  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 17,97* | € 23,40* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 17,96* | € 23,64* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 20,31* | € 26,66* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 20,32* | € 27,02* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 22,43* | € 29,43* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|