Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-41-4767 Herst.-Nr.: 3423491 EAN/GTIN: 4034303019892 |
| | |
|
|  |  |
 | Der Speicher ihres Smartphones kommt an seine Grenzen? Lassen Sie sich von der microSD Karte UHS-I Premium überzeugen. Sie bietet Höchstleistung für speicherintensive Inhalte und Apps und sorgt für die volle Leistungsausschöpfung ihres Smartphones oder Tablets. Dank Hochgeschwindigkeitsstandard UHS-I können Transferraten von bis zu 45 MB/s erreicht werden, sodass Videos und Bilder in Sekundenschnelle auf andere Geräte übertragen werden können. Highlights - MicroSDXC-Karte mit 128 GB Speicherkapazität
- Schnelle Übertragungsraten von bis zu 45 MB/s
- Geschwindigkeitsklasse UHS-I (Class 10)
- Ideale Speichererweiterung für Smartphones und Tablets
- Inklusive SD-Adapter
- Typ: microSDXC Datentransferrate: 45 MB/s
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 10 g | Höhe: | 0.5 cm | Länge: | 8.5 cm | Breite: | 12.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd card 128gb class 10, micro sd, micro sd 128gb, Speicherkarte, SD-Karte, MicroSD, card |
|  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 10,11* | € 13,40* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 10,20* | € 13,52* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 10,21* | € 13,53* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 10,73* | € 14,13* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 12,00* | € 15,78* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|