Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-41-4761 Herst.-Nr.: 3423470 EAN/GTIN: 4034303019809 |
| | |
|
|  |  |
 | Der Speicher ihres Smartphones kommt an seine Grenzen? Lassen Sie sich von der microSD Karte UHS-I Premium überzeugen. Sie bietet Höchstleistung für speicherintensive Inhalte und Apps und sorgt für die volle Leistungsausschöpfung ihres Smartphones oder Tablets. Dank Hochgeschwindigkeitsstandard UHS-I können Transferraten von bis zu 45 MB/s erreicht werden, sodass Videos und Bilder in Sekundenschnelle auf andere Geräte übertragen werden können. Highlights - MicroSDHC-Karte mit 16 GB Speicherkapazität
- Schnelle Übertragungsraten von bis zu 45 MB/s
- Geschwindigkeitsklasse UHS-I (Class 10)
- Ideale Speichererweiterung für Smartphones und Tablets
- Inklusive SD-Adapter
- Typ: microSDHC Datentransferrate: 45 MB/s
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 10 g | Höhe: | 0.5 cm | Länge: | 8.5 cm | Breite: | 12 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd class 10 16gb, micro sd 16gb, micro sd, Speicherkarte, SD-Karte, MicroSD, card |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,11* | € 5,64* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,70* | ab € 4,13* | € 5,66* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,32* | € 5,91* |  |  |  | | |  | | 3 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,21* | € 5,91* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 5,36* | € 7,34* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|