Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Nano Kombinations-Kabelsperre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-41-0477
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1AJ39AA
EAN/GTIN:
     0190781049425
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Sichern Sie Ihr Notebook oder Ihren Tablet-PC im Büro und stark frequentierten öffentlichen Orten, indem Sie es mit der dünnen HP Nano Kombinations-Kabelsperre an einer sicheren Oberfläche festmachen.

Highlights
  • HP Nano Kombinations-Kabelsperre
  • Zur Sicherung Ihres Notebooks oder Tablet-PCs
  • 1,83 m langes Kabel aus galvanisiertem Stahl
  • Vinylbeschichtete Oberfläche
  • Viel Spielraum um den Kabelsperrkopf zu positionieren


  • Kabellänge: 1,83 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
187 g
Höhe:
3.5 cm
Länge:
19.5 cm
Breite:
25.4 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, Thin Client, ThinClient, Zero Client, ZeroClient, thin client hp, thin client, Nano, Kombinations-Kabelsperre, kabel, notebook
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 13,00*
ab € 17,53*
€ 23,54*
1 Tag
642
€ 10,00*
ab € 19,89*
€ 26,57*
€ 6,90*
ab € 19,78*
€ 26,57*
€ 4,00*
ab € 21,00*
€ 28,21*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 21,62*
€ 28,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.