Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 4K HDMI Extender über CAT/IP Empfängereinheit PoE 120m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-40-9012
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55125
EAN/GTIN:
     4016032455219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
HDTV-Receiver
digitus hdmi extender
Erweitern Sie das 4K HDMI Extender Set (DS-55124) mit zusätzlichen Empfängereinheiten (DS-55125) und verteilen Sie Ihre HDMI-Signale auf bis zu 253 Bildschirme (Punkt-zu-Multipunkt-Verbindung).

Weitere Informationen:
Gewicht:
370 g
Höhe:
8 cm
Länge:
11.6 cm
Breite:
15.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hdtv receiver
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 92,89*
€ 110,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 93,21*
€ 110,58*
€ 4,50*
ab € 95,17*
€ 113,38*
€ 6,78*
ab € 96,73*
€ 114,14*
Frei Haus
ab € 97,57*
€ 116,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.