Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-3202 Herst.-Nr.: A-MOT 8/8 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Knickschutztüllen von DIGITUS sind für die schnelle und einfache Installation auf geschirmten sowie ungeschirmten 8P8C RJ45 Modularsteckern geeignet. Sie sind ausgestattet mit einem Rasthebelschutz. Highlights - Knickschutztülle passend für 8P8C Modularstecker
- Schnelle und einfache Installation
- Geeignet für geschirmte und ungeschirmte Stecker
- Betriebstemperatur liegt bei
- 40 bis + 70 Grad Celsius
- Ausgestattet mit einem Rasthebelschutz
- Werkstoff: Kunststoff Maximaler Kabeldurchmesser: 5,2 mm Minimaler Kabeldurchmesser: 4,75 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,09* | € 0,1273* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,0811* | € 0,1324* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,0813* | € 0,1324* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,102* | € 0,144* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,103* | € 0,145* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|