Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-6369 Herst.-Nr.: AK-340406-001-W EAN/GTIN: 4016032289579 |
| | |
|
| | |
| Dieser digital HD Adapter / Konverter eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini und MacPro an einen DVI-Monitor, Beamer, LCD/TFT-Monitor, LED oder Plasma-TV über ein DVI-Kabel. Highlights - Adapterkabel, mini DP
- DVI (24+5) St/Bu
- AWG: 32, Haube: vergossen
- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- Oberfläche: vernickelt, Doppelt geschirmt
- Sorgt für eine geringere Belastung der Schnittstelle
- Länge: 0,15 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 42 g | Höhe: | 1.62 cm | Länge: | 15 cm | Breite: | 20 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, digitus adapter displayport, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 20cm, Adapter, Stecker, Kabel, Patch |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 4,58* | € 6,68* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,59* | € 6,70* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,64* | € 6,77* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,65* | € 6,78* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,00* | € 7,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|