Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort Adapter / Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340406-001-W
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340406-001-W
EAN/GTIN:
     4016032289579
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

DisplayPort Adapter / Konverter

Sorgt für eine geringere Belastung der Schnittstelle.

Produktvorteile:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60Hz
  • Gestochen scharfe Bildqualität
  • Kompaktes und leichtes Design

Dieser digital HD Adapter / Konverter eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac mini® und MacPro® an einen DVI-Monitor, Beamer, LCD/TFT-Monitor, LED oder Plasma-TV über ein DVI-Kabel.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Unterstützte Übertragungsmodi: RBR, HBR, HBR2
  • Maximale Bandbreite: 10,8 Gbps
  • HBR-Version/transfer mode: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
  • HDCP-Version: HDCP 1.3
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: Mini DP, Stecker
  • Anschluss 2: DVI-I, (24+5), Buchse
  • Arretierung: kein
  • AWG: 32
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
  • Farbe Anschlüsse: weiß
  • Farbe Kabel: weiß
  • Ferrit Filter: kein
  • Haube: vergossen
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • Verpackung: Polybag
  • Länge: 0.15 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
Mini DP, Stecker
Anschluss 2:
DVI-I, (24+5), Buchse
Arretierung:
kein
AWG:
32
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.1a
Farbe Anschlüsse:
weiß
Farbe Kabel:
weiß
Ferrit Filter:
kein
Haube:
vergossen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.