Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-6333 Herst.-Nr.: AK-330105-150-S EAN/GTIN: 4016032295808 |
| | |
|
| | |
| Dieses Full HD (1080p) und 3D-taugliche Kabel mit aktivem Verstärker, dient dem Anschluss von Audio-/Video-Geräten, wie beispielsweise Blu-Ray-Player, Spielekonsolen, usw., an einen Fernseher, Monitor oder PC. Highlights - Anschlusskabel, Typ A
- HDMI 1.3 Feature-Unterstützung
- Full HD (1080p) und 3D-taugliche Kabel mit aktivem Verstärker
- Dient dem Anschluss von Audio-/Video-Geräten
- AWG: 28, ST/ST
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 784 g | Höhe: | 7.8 cm | Länge: | 19.1 cm | Breite: | 22 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 20,49* | € 27,54* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,58* | € 27,56* | | | | | 28 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 20,94* | € 28,17* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 21,00* | € 28,17* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,41* | € 30,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|