Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-35-8952 Herst.-Nr.: EAP225-Outdoor EAN/GTIN: 6935364083571 |
| | |
|
| | |
| Mit einem speziellen Design von Antennen, Gehäuse, Leistungsoptionen und Installationsmethoden kann EAP225-Outdoor perfekt für verschiedene Szenarien im Innen- und Außenbereich angewendet werden. Mit hoher Sendeleistung und zwei High-Gain-Rundstrahlantennen bietet der EAP225-Outdoor im Freien im Umkreis von bis zu 200 m eine gute WLAN-Abdeckung. Durch seine IP65-Zertifizierung schützt das widerstandsfähige Gehäuse Ihren Accesspoint vor Witterungseinflüssen. Highlights - WLAN mit bis zu 1200 Mbit/s und 2x2-MIMO
- Hohe Sendeleistung und empfindliche Antennen für bestmögliche Abdeckung
- Sichere Zugangskontrolle und einfache Gast-Authentifizierung
- Facebook-WLAN and SMS-Authentifizierung zur Vereinfachung Ihres Business
- Unterstützt passives PoE für einfache, kostengünstige Installation ohne Verlegen neuer Kabel
- Widerstandsfähiges, wetterfestes Gehäuse
- Repeater-Modus verfügbar ab Firmwareversion 1.3.0
- Schutzklasse: IP65 PoE 802.3af/A Antenne: 2,4 GHz 2 x 3dBi, 5 GHz 2 x 4 dBi Repeater-Modus verfügbar ab Firmwareversion 1.3.0
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 647 g | Höhe: | 10.3 cm | Länge: | 14.4 cm | Breite: | 27.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 60,32* | € 73,72* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 60,13* | € 73,75* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 60,36* | € 73,87* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 61,63* | € 75,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,83* | € 76,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|