Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link EAP225-Outdoor V3 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link EAP225-Outdoor V3 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link EAP225-Outdoor V3 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link EAP225-Outdoor V3 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link EAP225-Outdoor V3 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link EAP225-Outdoor V3 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40037808
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP225-OUTDOOR V1
EAN/GTIN:
     6935364083588
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
640 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Extern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Abnehmbare Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
214.9 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
26.7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Anzahl der SSID-Unterstützung
16
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Syslog
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Bandsteuerung
Ja
Airtime Fairness (ATF)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)
Ja
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
Active PoE, Passive PoE
Ausgangsspannung
24 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.5 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
CE、FCC、RoHS
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.