Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAP225-OUTDOOR AC1200 DUAL BAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link EAP225-Outdoor V3 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link EAP225-Outdoor V3 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link EAP225-Outdoor V3 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link EAP225-Outdoor V3 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link EAP225-Outdoor V3 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     128-Z001081
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP225-OUTDOOR
EAN/GTIN:
     6935364083571
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
AP QUALCOMM MU-MIMO
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PERP
2,4 GHz:
Ja
5 GHz:
Ja
6 GHz:
Nein
Maximale Datenübertragungsrate:
1200 Mbit/s
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 60,36*
€ 74,00*
4 Tage
64
€ 6,00*
ab € 60,13*
€ 74,01*
€ 6,78*
ab € 61,73*
€ 75,51*
Lager 128
Frei Haus
ab € 62,66*
€ 76,82*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,19*
€ 77,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.