Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-35-6563 Herst.-Nr.: 40753987 EAN/GTIN: 4897027122046 |
| | |
|
| | |
| Die praktische Kombination -Telefon mit Anrufbeantworter und zusätzlichem Mobilteil. Highlights - Einfache Menüführung
- Freisprechfunktion ermöglicht bequeme Telefonate von Feststation und Mobilteil
- Standby-Zeit 245 Stunden/Gesprächszeit 18,5 Stunden
- Integrierter Anrufbeantworter in der Feststation mit bis zu 30 Minuten Aufzeichnungszeit
- Energieeffizient und Strahlungsarm
- Automatische Anpassung der Sendeleistung (Full ECO Mode)
- Unterdrückung unerwünschter Anrufer (Black List mit bis zu 30 Einträgen)
- Grafisches-Monochrom Display 32 x 38 mm
- Bis zu 3 weitere Mobilteile möglich
- Anrufliste/Wahlwiederholung bis zu: 50 Einträge/20 Einträge Anrufbeantworter
- Aufzeichnungszeit bis zu 30 Minuten
- Anzeige neuer Nachrichten
- Ansagetext mit Aufzeichnung und Hinweisansage bereits aufgesprochen (Plug & Play)
- Aufzeichnungsdauer 60, 120, 180 Sekunden, endlos
- Fernabfrage/Fernbedienung (PIN geschützt)
- Bedienung des Anrufbeantworter über Basis oder Mobilteil möglich
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1237 g | Höhe: | 9 cm | Länge: | 23.1 cm | Breite: | 28.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Freisprechanlage, Freisprecheinrichtung, analog telefon schnurlos, analog telefon, analog telefon mit anrufbeantworter, telefon, mobilteil, anrufbeantworter, sinus |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 60,45* | € 79,04* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 60,46* | € 79,05* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 61,12* | € 79,92* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 61,35* | € 80,22* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,86* | € 83,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|