Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-109183 Herst.-Nr.: 40753987 EAN/GTIN: 4897027122046 |
| |
|
| | |
| Telekom Sinus PA 207 plus 1 schwarz Praktisch kombiniert Ideale Kombination für Ihr Zuhause oder das Büro. Das Sinus PA 207 Plus 1 der Telekom besteht aus einem Tischtelefon mit integriertem Anrufbeantworter und einem Mobilteil mit Ladeschale. Beide Telefone sind leicht zu bedienen und verfügen über einen Freisprechmodus. Mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit ist der AB großzügig ausgestattet und sollte alle wichtigen Gespräche festhalten. Möchten Sie eine schnellere Erreichbarkeit in Ihrem Zuhause gewährleisten, können Sie das PA 207 Plus 1 um 3 zusätzliche Mobilteile erweitern. Weitere Informationen: | | AB Aufnahmekapazität: | 30 Min. | Akku: | ja | Anrufbeantworter: | ja | Anruferliste: | ja | Displayauflösung: | 128 x 128 Pixel | DECT: | ja | Display: | ja | Display beleuchtet: | ja | Display-/Bildschirmgröße in Zoll: | 2 | Display-/Bildschirmgröße in cm: | 5 | Displaytyp: | monochrom Display | Freisprechen: | ja | Hintergrundbeleuchtung: | ja | Hörgerätekompatibel: | ja | Lautstärkeregelung: | ja | Menüsprachen: | Deutsch, Englisch, Türkisch | Mobilteil: | ja, 1 | Mobilteile: Erweiterbar bis zu: | 3 Mobilteile | Produktfarbe: | schwarz/silber | Sprechzeit: | 1110 Min. | Stand-by-Zeit: | 245 Std. | Telefonanschlusskabel: | ja, TAE | Telefonbuch: | 150 Einträge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 60,39* | € 79,91* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 60,40* | € 79,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 61,30* | € 81,06* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 65,72* | € 86,50* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 62,02* | € 91,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|