Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Sinus PA 207 Plus 1 Analoges/DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Sinus PA 207 Plus 1 Analoges/DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation
Telekom Sinus PA 207 Plus 1 Analoges/DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation
Telekom Sinus PA 207 Plus 1 Analoges/DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation
Artikel-Nr.:
     CIDE0-54795294
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40753987
EAN/GTIN:
     4897027122046
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Einsteiger-Telefon mit beleuchtetem Monochrom-Display, modernem und ergonomischem Design, Telefonbuch, Freisprechfunktion und Anrufbeantworter. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel für besondere Umweltfreundlichkeit.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
RJ-11-Stecker
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
150 Eintragungen
Dialerposition
Mobilteil
Multi base Fähigkeit
5
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Anzeigegerät
32 x 38 mm
Display-Auflösung
128 x 128 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
50
Anruferlisten
50
Anrufblockierung
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Anrufbeantworter Benachrichtigung
Ja
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Wired & Wireless handset
Aufnahmezeit
30 min
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
ECO-Modus
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
2
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Türkisch
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Gesprächszeit
18.5 h
Bereitschaftszeit
245 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.