Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-35-5674 Herst.-Nr.: DA-70837 EAN/GTIN: 4016032385967 |
| | |
|
| | |
| Mit dem USB Grafik Adapter können Sie Ihren Laptop mit dem universellen USB Type-C Anschluss bequem über VGA um einen weiteren Monitor mit voller Full HD Auflösung erweitern. Dank der einfachen Plug and Play Konfiguration müssen Sie keine Treiber installieren oder Systemeinstellungen vornehmen. Highlights - USB Grafik Adapter
- Full HD Auflösung mit 1920x1080 Pixel bei 75Hz
- Mit VGA Ausgang
- Chipset: CSL-C-001
- Für alle Betriebssysteme; Windows, Mac und Google Chrome
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 90 g | Höhe: | 2.7 cm | Länge: | 11.5 cm | Breite: | 17 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb seriell adapter digitus, adapterkabel dvi, Kabel, Adapter, SATA, SSD |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,09* | € 5,45* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 5,10* | € 5,46* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,29* | € 7,28* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,66* | € 11,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 13,60* | € 14,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|