| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-70837 Herst.-Nr.: DA-70837 EAN/GTIN: 4016032385967 |
| |
|
| | |
| USB Type-C™ VGA Grafik-Adapter USB-C™ - VGA Grafik-Adapter für alle PCs/Notebooks mit USB-C™ Schnittstelle Produktvorteile: - Universeller USB Grafik Adapter mit VGA Ausgang
- Full HD Auflösung bei 75Hz
- Für alle Betriebssysteme; Windows, Mac und Google Chrome
Mit dem USB Grafik Adapter können Sie Ihren Laptop mit dem universellen USB Type-C™ Anschluss bequem über VGA um einen weiteren Monitor mit voller Full HD Auflösung erweitern. Dank der einfachen Plug and Play Konfiguration müssen Sie keine Treiber installieren oder Systemeinstellungen vornehmen. Technische Daten: - Full HD Auflösung mit 1920x1080 Pixel bei 75Hz
- Chipset: CSL-C-001
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Kabellänge: 20 cm
- Größe: 46x37,6x13,2mm
- Gewicht: 45g
- Für alle Betriebssysteme; Windows, Mac und Google Chrome
- Für alle Betriebssysteme; Windows, Mac und Google Chrome
- USB-C Produkte: true
Weitere Informationen: | | USB-C Produkte: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, dvi adapterkabel 20cm, adapterkabel dvi, usb seriell adapter digitus |
| | |
| |