Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-35-0429 Herst.-Nr.: DS-55203 EAN/GTIN: 4016032435006 |
| | |
|
|  |  |
 | Das Mini HDMI Extender Set von DIGITUS verlängert die maximale Länge für HDMI-Kabel auf bis zu 50 m, wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel (Cat 6/6A/7) zwischen Sender- und Empfängereinheit genutzt wird. Unterstützt wird eine maximale Video-Auflösung von 1080p/60 Hz. Die Stromversorgung wird über das mitgelieferte Micro USB-Kabel gewährleistet, wobei nur eine Einheit mit Strom versorgt werden muss. Dank dieses Features sowie der ultra-kompakten Bauform lässt sich das Extender Set nahezu überall leicht und diskret positionieren. Platzieren Sie Ihren Bildschirm, wo immer Sie möchten. Highlights - Verlängert die maximale Länge für HDMI-Kabel auf bis zu 50 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit genutzt wird
- Verlängert Full HD Video-Inhalte auf bis zu 50 m mit einem Cat 6/6A/7 Kabel
- Unterstützt Auflösungen bis 1080p/60 Hz
- Ultra kompakte Bauart - lässt sich nahezu überall leicht und diskret positionieren
- Stromversorgung über Micro USB-Kabel
- Unterstützt PoE - Lediglich eine Einheit muss per Micro USB-Kabel mit Strom versorgt werden
- Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI Video-Signale - Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 187 g | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 9.6 cm | Breite: | 12.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 25,94* | € 33,50* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 25,76* | € 33,52* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 26,76* | € 34,45* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 27,51* | € 35,50* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 28,40* | € 36,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|