Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Mini HDMI Extender Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55203
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55203
EAN/GTIN:
     4016032435006
Suchbegriffe:
HDMI Extender
USB Extender
usb extender

Mini HDMI Extender Set

Verlängert die maximale Länge für HDMI-Kabel auf bis zu 50 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit genutzt wird

Produktvorteile:

  • Verlängert die maximale Länge für HDMI-Kabel auf bis zu 50 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit genutzt wird
  • Verlängert Full HD Video-Inhalte auf bis zu 50 m mit einem CAT 6/6A/7 Kabel
  • Unterstützt Auflösungen bis 1080p/60Hz
  • Ultra kompakte Bauart - lässt sich nahezu überall leicht und diskret positionieren
  • Stromversorgung über Micro USB-Kabel - Nutzen Sie den USB-Port Ihres PCs/Notebooks, einen USB-Ladeadapter, etc. um den Extender mit Strom zu versorgen
  • Unterstützt PoE - Lediglich eine Einheit muss per Micro USB-Kabel mit Strom versorgt werden
  • Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI Video-Signale - Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten

Das Mini HDMI Extender Set von DIGITUS verlängert die maximale Länge für HDMI-Kabel auf bis zu 50 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel (Cat 6/6A) zwischen Sender- und Empfängereinheit genutzt wird. Unterstützt wird eine maximale Video-Auflösung von 1080p / 60Hz. Die Stromversorgung wird über das mitgelieferte Micro USB-Kabel gewährleistet, wobei nur eine Einheit mit Strom versorgt werden muss. Dank dieses Features sowie der ultra-kompakten Bauform lässt sich das Extender Set nahezu überall leicht und diskret positionieren. Platzieren Sie Ihre Bildschirm, wo immer Sie möchten.

Technische Daten:

  • Verlängert die maximale Länge für HDMI-Kabel auf bis zu 50 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit genutzt wird
  • Verlängert Full HD Video-Inhalte auf bis zu 50 m mit einem CAT 6/6A/7 Kabel
  • Unterstützt Auflösungen bis 1080p/60Hz
  • Stromversorgung über Micro USB-Kabel - Nutzen Sie den USB-Port Ihres PCs/Notebooks, einen USB-Ladeadapter, etc. um den Extender mit Strom zu versorgen
  • Unterstützt PoE - Lediglich eine Einheit muss per Micro USB-Kabel mit Strom versorgt werden
  • Ultra kompakte Bauart - lässt sich nahezu überall leicht und diskret positionieren
  • Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI Video-Signale - Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten
  • Unterstützt HDCP 1.2
  • Unterstützt CAT 6, CAT 6A, CAT 7 Netzwerkkabel
  • Entspricht dem IEEE-568B Standard
  • HDMI-Bandbreite: 10,2 Gps (max.)
  • Gehäuse: ABS Kunststoff
  • Arbeitstemperatur: 0 ~ 50° C
  • Umgebungstemperatur: -10 ~ 70° C
  • Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation): 0 ~ 90%
  • Abmessungen (1 Einheit): L 7,1 x B 2,6 x H 1,1 cm
  • Gewicht (1 Einheit): 10 g
  • Farbe: Schwarz
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kategorie: CAT 6
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): true
  • Reichweite: 50 m
Weitere Informationen:
HDTV Auflösung max.:
1920 x 1080 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Kategorie:
CAT 6
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
true
Reichweite:
50 m
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.