Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-30-9976 Herst.-Nr.: 40318684 EAN/GTIN: 4025125534335 |
| | |
|
| | |
| Der SmartHome Tür-/Fensterkontakt optisch erkennt offene Türen & Fenster beim Verlassen des Hauses und meldet unbefugtes Öffnen direkt an die Magenta SmartHome App. Auch Situationen lassen sich bequem automatisieren. Highlights - Erkennt offene Türen und Fenster beim Verlassen des Hauses bei Abwesenheits-Aktivierung
- Schaltet Situationen oder elektrische Geräte an, wenn eine Tür oder Fenster geöffnet wird
- Lässt sich unauffällig an Türen oder Fenstern anbringen
- Aktiviert Ihr Alarmsystem und bietet so einen sicheren Schutz für Ihr Zuhause
- Benachrichtigung über Status (Batteriestand, Fenster /Tür offen oder geschlossen) in der SmartHome App
- Absenken der Temperatur bei Öffnen des Fensters in Zusammenspiel mit dem Heizkörperthermostat im selben Raum
- Einfache Montage auf allen gängigen Fenster- und Türrahmen mittels Klebestreifen
- Austauschbare Abdeckung
- Signalisierung der Betriebszustände über LED
- Batteriestatusanzeige, bei schwacher Batterie
- Stromversorgung: 2 AAA Batterien Batterielebensdauer: ca. 1 Jahr Funkstandard: Frequenz 1,9 GHz, Protokoll DECT Ultra Low Energy,
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 101 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 10.2 cm | Breite: | 13.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, magnetkontakt weiß, kontaktmelder, telekom fensterkontakt, TelekomMWCS2018, Fensterkontank, Smart, Home |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 25,42* | € 34,94* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,01* | € 35,58* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 29,22* | € 39,49* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 37,65* | € 50,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|