Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3627304 Herst.-Nr.: 40318684 EAN/GTIN: 4025125534335 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Telekom Smart Home - Fenster- und Türensensor - kabellos | Gruppe | Integrierte Systeme und Automatisierung | Hersteller | Deutsche Telekom | Hersteller Art. Nr. | 40318684 | EAN/UPC | 4025125534335 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Telekom Smart Home - Fenster- und Türensensor | Produkttyp | Fenster- und Türensensor | Sensortyp | Tür und Fenster | Stromquelle | Batterie | Konnektivität | Kabellos | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10 cm x 1.5 cm x 2.6 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Fenster- und Türensensor | Sensortyp | Tür und Fenster | Stromquelle | Batterie | Anschlusstechnik | Kabellos | Merkmale | 1 Jahr Batterielebensdauer | | | Verschiedenes | | Batterie erforderlich | 2 x AAA-Typ | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 10 cm | Tiefe | 1.5 cm | Höhe | 2.6 cm | Gewicht | 21 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Fenster- und Türensensor | Sensortyp: | Tür und Fenster | Stromquelle: | Batterie | Anschlusstechnik: | Kabellos | Merkmale: | 1 Jahr Batterielebensdauer | Batterie erforderlich: | 2 x AAA-Typ | Breite: | 10 cm | Tiefe: | 1.5 cm | Höhe: | 2.6 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, kontaktmelder, telekom, 40318684, smart, home, trfensterkontakt, optisch, fenster, türensensor, kabellos, trensensor, tür/fensterkontakt, dect, fensterkontakt, deutschland, telekom., ultra, energie, drahtlos, smarthome, dectule, weiß, türfensterkontakt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,27* | € 21,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 26,36* | € 35,85* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,14* | € 37,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|