Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom SmartHome Tür-/FensterKontakt optisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom SmartHome Tür-/FensterKontakt optisch
Telekom SmartHome Tür-/FensterKontakt optisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36513716
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40318684
EAN/GTIN:
     4025125534335
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
erkennt offene Fenster und Türen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Geeignet für
Tür/Fenster
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Zertifizierung
CE, WEEE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
21 g
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.