Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-30-6050 Herst.-Nr.: AGM731F EAN/GTIN: 0606449029734 |
| |
|
|  |  |
 | Das Modul ProSAFE GBIC ist ein LC-Duplex-Anschluss, der für die Verwendung mit beliebigen Slots nach SFP-GBIC-Standard geeignet ist. Highlights - Gigabit-Ethernet-Short-Reach-Glasfaser-Konnektivität
- LC-Duplex-Anschluss
- Kompatibel mit SFP-Anschlüssen aller Fully Managed Switches
- Kompatibel mit SFP-Anschlüssen aller Smart-Switches
- Kompatibel mit SFP-Anschlüssen von JGS524F
- Ermöglicht Gigabit-Netzwerke auf Entfernungen bis 1.000 m über laser-optimierte OM4-Multimodus-Glasfaserkabel mit 50/125µm
- Ermöglicht Gigabit-Netzwerke auf Entfernungen bis 550 m über laser-optimierte OM3-Multimodus-Glasfaserkabel mit 50/125µm
- Ermöglicht Gigabit-Netzwerke auf Entfernungen bis 275 m über laser-optimierte OM1-Multimodus-Glasfaserkabel mit 62,5/125µm
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 122.5 g | Höhe: | 4.8 cm | Länge: | 13.6 cm | Breite: | 18.3 cm | Farbe: | keine Farbe |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, SFP Switch, sfp switch netgear, optischer transceiver, SFP, Transceiver, Ethernet, Short-Reach |
|  |  |
|  |  | Angebote (24) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 62,57* | € 73,81* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 66,81* | € 78,44* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 68,08* | € 79,51* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 68,68* | € 80,36* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 112,64* | € 130,28* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|