|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-45131 Herst.-Nr.: AXM763-10000S EAN/GTIN: 00606449074857 |
| |
|
|  |  |
 | - Verfügt über 10-Gigabit-Ethernet-„Long Reach Multimode“-Glasfaser-Konnektivität
- Passt in integrierte 10GE-SFP+-Schnittstellen der Geräte GSM73xxS, GSM72xxPS und AX743 - Betreibt 10-Gigabit-Ethernet bis zu 220 m Entfernung mit Legacy-62.5/125-μm-Multimode-Glasfaser
Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul |  | Gerätetyp | SFP+-Transceiver-Modul | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden |  | Data Link Protocol | 10GbE |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3aq |  | Verdrahtungstyp | 10GBase-LRM |  | Maximaler Übertragungsbereich | 260 m | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | NETGEAR M4300-28G-PoE+ | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x SFP+ |  | Schnittstellen | 1 x Ethernet 10GBase-LRM - LC multi-mode x 2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |