Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA ULTRA LITHIUM 9V Blister 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-23-6879
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06122301401
EAN/GTIN:
     4008496675265
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Lithium Batterien sind die ideale Wahl für alle digitalen Hochleistungsprodukte. Dieser leistungsfähige 9V-Block liefert beispielsweise in Ihren Rauchmeldern eine deutlich längere Haltbarkeit als vergleichbare Standard-Batterien.

Highlights
  • Ideal für Rauchmelder
  • Deutlich längere Haltbarkeit als Standard 9V-Block Batterien durch Lithiumsystem


Weitere Informationen:
Gewicht:
46 g
Höhe:
1.8 cm
Länge:
8 cm
Breite:
12.2 cm
Farbe:
Lila
... > Lager 1359 > Varta > Power
Angebote (64)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,87*
€ 7,12*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,01*
€ 7,23*
Lager 1359
25
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,05*
€ 7,28*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,08*
€ 7,35*
1 Tag
145
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,16*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2Power
CR123A
ab € 1,34*
Ähnlich
Duracell
4142190
ab € 1,88*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Ähnlich
Varta
04022 211 111
ab € 0,741*
Ähnlich
Varta
06103 301 402
ab € 1,355*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,62*
Ähnlich
Ultralife
U9VL-J-P - 9V
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.