Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-22-5287 Herst.-Nr.: CPE210 EAN/GTIN: 6935364071677 |
| |
|
|  |  |
 | TP-LINKs 2,4GHz-300Mbit/s-9dBi-Outdoor-Accesspoint CPE210 ist die kostengünstige Alternative für drahtlose Outdoor-Netze. Mit seiner zentralen Managementapplikation eignet er sich optimal für Punkt-zu-Punkt-, Punkt-zu-Multipunkt- sowie flächendeckende Applikationen. Professionelle Performance kombiniert mit benutzerfreundlichem Design machen den CPE210 zur idealen Wahl für Business- und Privatanwender. Highlights - 2 interne dualpolarisierte 9dBi-Richtantennen für 2*2-MIMO
- Sendeleistung bis zu 500mW (27dBm) für große Übertragungsdistanzen
- Geeignet für Langstreckenübertragungen (weiter als 5km)
- TP-LINKs Pharos-MAXtream-TDMA(Time-Division-Multiple-Access)-Technik verbessert Durchsatz, Übertragungskapazität und Latenz, ideal für PTMP-Applikationen
- Zentrales Management-System "Pharos Control"
- Betriebsarten: AP / Client / Repeater / AP-Router / AP-Client-Router (WISP-Client)
- Unterstützt passives PoE bis zu 60m sowie einen Remote-Neustart
- Bis zu 300Mbps (40MHz, dynamisch)
- Bis zu 144,4Mbps (20MHz, dynamisch)
- Bis zu 72,2Mbps (10MHz, dynamisch)
- Bis zu 36,1Mbps (5MHz, dynamisch) WLAN Konfigurationsmöglichkeiten
- Pharos-MAXtream-TDMA-Technik
- 802.11b/g/n
- Kanalbreite: 5, 10, 20 oder 40MHz
- Automatische Kanalwahl
- Transmission Power Control
- Dynamic Frequency Selection (DFS)
- WDS ein/aus
- Sicherheit: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP), WEP mit 64, 128 oder 152 Bit
- SSID-Aussendung steuerbar
- Multi-SSID mit VLAN-Tagging (nur im AP-Modus)
- Distanzeinstellung/ACK-Timeout konfigurierbar
- MAC-Adressenfilterung
- Ortungsintervall/RTS-Grenzwert/Fragmentierungsgrenzwert/DTIM-Intervall/AP-Isolierung/Short-GI/WiFi-Multimedia (WMM)
- Beiliegender Adapter für passives PoE (24V/1A) ist zwingend benötigt, Betrieb am PoE nach 802.3af kann nicht gewährleistet werden
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 725 g | Höhe: | 11 cm | Länge: | 13.8 cm | Breite: | 27.2 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 28,95* | € 37,45* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 30,02* | € 38,74* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 30,19* | € 39,14* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 30,75* | € 39,78* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 30,88* | € 39,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|