Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband TZe-S251 (extra st.) Schwarz auf Weiß 24mm x 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-20-2695
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZES251
EAN/GTIN:
     4977766692670
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Erzielen Sie mit Schriftbändern von Brother immer hervorragende, detailierte Ergebnisse.

Highlights
  • Brother Schriftband TZe-S251
  • Schwarz auf weiß
  • Breite: 24 mm
  • Länge: 8 m
  • Kompatibel mit diversen Brother-Geräten


Weitere Informationen:
Gewicht:
79 g
Höhe:
3.3 cm
Länge:
7.3 cm
Breite:
14.8 cm
Farbe:
Weiß

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 2400; P-Touch 2400 E; P-Touch 2420 PC; P-Touch 2430 PC; P-Touch 2450; P-Touch 2450 CC; P-Touch 2450 DX; P-Touch 2450 Series; P-Touch 2460; P-Touch 2470; P-Touch 2480; P-Touch 2500 PC; P-Touch 2730 VP; P-Touch 350; P-Touch 3600; P-Touch 550; P-Touch 7500 VP; P-Touch 7600 VP; P-Touch 9200 DX; P-Touch 9200 PC; P-Touch 9200 Series; P-Touch 9400; P-Touch 9500 PC; P-Touch 9600; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch Cube plus; P-Touch Cube Pro; P-Touch D 600 VP; P-Touch D 610 BT; P-Touch D 610 BTVP; P-Touch D 610 Series; P-Touch D 800 W; P-Touch E 500 VP; P-Touch E 550 Series; P-Touch E 550 W SP; P-Touch E 550 W VP; P-Touch E 560 BTVP; P-Touch H 500; P-Touch H 500 Li; P-Touch H 500 Series; P-Touch P 700; P-Touch P 750 Series; P-Touch P 750 TDI; P-Touch P 750 W; P-Touch P 750 W + 4 tapes; P-Touch PT-P 900 NW; P-Touch PT-P 900 Series; P-Touch PT-P 900 W; P-Touch PT-P 900 Wc; P-Touch PT-P 950 NW; P-Touch RL 700 S
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
91
1
€ 4,15*
ab € 14,00*
€ 18,64*
2 Tage
81
1
€ 5,95*
ab € 14,19*
€ 18,73*
Lager 1359
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 14,27*
€ 18,74*
1
€ 4,50*
ab € 14,33*
€ 18,84*
1
€ 5,95*
ab € 14,27*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TZESE4
ab € 18,75*
Ähnlich
Brother
TZES121
ab € 9,00*
Ähnlich
Brother
TZES131
ab € 9,90*
Ähnlich
Brother
TZES141
ab € 11,64*
Ähnlich
Brother
TZES151
ab € 13,33*
Ähnlich
Brother
TZES211
ab € 9,00*
Ähnlich
Brother
TZES221
ab € 9,85*
Ähnlich
Brother
TZES231
ab € 10,71*
Ähnlich
Brother
TZES241
ab € 12,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.