Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN-241M Magenta (ca. 1400 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-13-7912
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN241M
EAN/GTIN:
     4977766718424
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother Toner TN-241M Magenta mit einer Reichweite von ca. 1400 Seiten.

Highlights
  • Toner TN-241M
  • Farbe: Magenta
  • Reichweite: ca. 1400 Seiten
  • Original Brother Zubehör
  • Für brillante Farbergebnisse


Weitere Informationen:
Gewicht:
662 g
Höhe:
10.5 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
38.5 cm
Farbe:
keine Farbe

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9015 CDW; DCP -9020 CDW; HL -3140 CW; HL -3150 CDN; HL -3150 CDW; HL -3170 CDW; MFC -9130 CW; MFC -9140 CDN; MFC -9330 CDW; MFC -9335 CDW; MFC -9340 CDW
Angebote (46)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
76
€ 4,15*
ab € 48,87*
€ 61,49*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 49,59*
€ 61,62*
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 49,72*
€ 61,63*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 49,81*
€ 61,76*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 50,01*
€ 62,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN230M
ab € 41,79*
Ähnlich
Brother
TN230Y
ab € 50,16*
Ähnlich
Brother
TN241BK
ab € 49,27*
Ähnlich
Brother
TN241C
ab € 48,83*
Ähnlich
Brother
TN241Y
ab € 48,85*
Ähnlich
Brother
TN3030
ab € 39,23*
Ähnlich
Brother
TN3060
ab € 61,19*
Ähnlich
Brother
TN3130
ab € 65,87*
Ähnlich
Brother
TN3170
ab € 68,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.