Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC-127XLBK Schwarz (ca. 1200 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-12-5718
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC127XLBK
EAN/GTIN:
     4977766713931
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone LC-127XLBK Schwarz mit einer Reichweite für ca. 1200 Seiten.

Highlights
  • Tintenpatrone LC-127XLBK
  • Farbe: Schwarz
  • Reichweite: ca. 1200 Seiten
  • Original Brother Zubehör
  • Für brillante Farbdrucke


Weitere Informationen:
Gewicht:
73 g
Höhe:
3.3 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
12.9 cm
Farbe:
keine Farbe

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 4110 DW; DCP-J 4110 W; MFC-J 4310 DW; MFC-J 4410 DW; MFC-J 4510 DW; MFC-J 4610 DW; MFC-J 4710 DW
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
1
€ 4,15*
ab € 21,44*
€ 27,99*
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 21,72*
€ 28,10*
Lager 1359
3
1
€ 2,90*
ab € 21,70*
€ 28,13*
1 Tag
50
1
€ 4,50*
ab € 21,96*
€ 28,36*
1
€ 4,50*
ab € 22,20*
€ 28,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
HC05BK
ab € 188,24*
Ähnlich
Brother
LC123BK
ab € 15,57*
Ähnlich
Brother
LC123C
ab € 10,27*
Ähnlich
Brother
LC123M
ab € 10,27*
Ähnlich
Brother
LC123Y
ab € 10,44*
Ähnlich
Brother
LC125XLRBWBPDR
ab € 43,23*
Ähnlich
Brother
LC127XLVALBPDR
ab € 63,84*
Ähnlich
Brother
LC125XLC
ab € 4,06*
Ähnlich
Brother
LC125XLY
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.