Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Maus M185 Swift Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech M185
Logitech M185
Logitech M185
Artikel-Nr.:
     1359-40-06-0836
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002235
EAN/GTIN:
     5099206027275
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Einfach zu bedienende, zuverlässige Maus mit kabelloser Plug&Play-Technologie.

Highlights
  • PlugundPlay
  • 2,4-GHz-Technologie
  • ein ganzes Jahr lang ohne lästige Batteriewechsel
  • Ein-/Ausschalter und ein intelligenter Sleep-Modus
  • hohe Qualität und Zuverlässigkeit


Weitere Informationen:
Gewicht:
125.5 g
Höhe:
8.5 cm
Länge:
12.8 cm
Breite:
20 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 6,29*
ab € 6,83*
€ 9,24*
Lager 1359
7
1
€ 2,90*
ab € 6,84*
€ 9,25*
1
€ 6,78*
ab € 6,85*
€ 9,26*
2 Tage
500
1
€ 7,50*
ab € 6,86*
€ 9,27*
1
€ 4,50*
ab € 7,12*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-003725
€ 33,62*
Zubehör
Logitech
910-001604
€ 50,93*
Zubehör
Logitech
910-004424
€ 8,61*
Zubehör
Logitech
910-002237
€ 11,69*
Zubehör
Logitech
910-002240
€ 9,92*
Zubehör
Logitech
910-002238
€ 8,84*
Zubehör
Logitech
910-004291
€ 24,00*
Zubehör
Logitech
910-001826
€ 62,13*
Zubehör
Logitech
910-001793
€ 4,24*
Zubehör
Logitech
910-001950
€ 38,71*
Zubehör
Logitech
910-003357
€ 4,47*
Zubehör
Logitech
910-001794
€ 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.