Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apothekerflasche 100ml klar Weithals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apothekerflasche 100ml klar Weithals
Apothekerflasche 100ml klar Weithals
Artikel-Nr.:
     133-413110100
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     41311012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apotheker-Flasche
Apothekerflasche
Glasflaschen
Weithalsflasche
Apothekerglas 100 ml Klarglas mit Glasstopfen
Rundschulterlasche aus Kalk-Soda-Glas, Hals mit Kegelschliff, Flasche inkl. Glasstopfen

Ausführung: Weithals / Klarglas
Nennvolumen: 100 ml
Durchmesser: 54 mm
Höhe m. Versch: 104 mm
Öffnung: 27 mm
Weitere Suchbegriffe: Weithalsgewindeflaschen, weithalsflaschen 100 ml klar, weithalsflasche 100 ml, weithalsflaschen glasstopfen, Rundschulterflasche, Standflasche, Klarglasflasche, Stopfenflasche, Glasstopfenflasche, Schliffstopfenflasche, Apothekerglas, Lagerflasche, Glasflasche, Flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,09*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 4,14*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 5,06*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/6
ab € 5,95*
Zubehör
Vitlab
41394
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.