Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter Glas 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Glas 60mm
Trichter Glas 60mm
Artikel-Nr.:
     133-3990060
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     4000/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glastrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Glastrichter 6 cm aus Kalk-Soda-Glas
Trichter mit kurzer Hals aus Glas, schräg geschliffenem Auslauf (Winkel ca.60°), gute Auslaufeigenschaft, hohe Resistenz gegenüber vielen Chemikalien, unempfindlich gegen Wärme.

Trichter Ø: 60 mm
Auslauf Ø: 5 mm
Länge: 105 mm
Material: AR-Glas
Weitere Suchbegriffe: glaswarenfabrik karl hecht trichter, spezialtrichter, Labortrichter, Analysentrichter, Filtertrichter, Trichter Glas, Universaltrichter, Flaschentrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.