Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Laborflaschen
>
Weithalsflasche
>
Artikel
WH- Flasche klar 100ml, m.Verschl. DIN40
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
133-1070600100
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche 100 ml
Weithalsglas 100 ml Klarglas
mit Schraubdeckel
Gewindeflasche mit Rundgewinde nach DIN 168 aus klarem Kalk-Soda-Glas, hydrolytische Klasse 3, weithalsig, Schraubdeckel mit LDPE-Dichtung aus Pressmasse schwarz (max. Temp 110°C)
Ausführung: Weithalsflasche Weißglas
Volumen: 100ml
Öffnung: Gewinde
Mündung: 31,5mm
Durchmesser: 50mm
Höhe: 97mm
Deckel: GL40 schwarz, LDPE Dichtung
Material: Klarglas
... >
Lager 133
>
Flaschen
>
Weithalsflasche
Weitere Suchbegriffe:
weithalsflasche
,
Weithalsglas
,
WHV-Flasche
,
Weißglasflasche
,
Verpackungsflasche
,
Schraubgewindeflasche
,
Schraubdeckelflasche
,
Probenflasche
,
Vorratsflasche
,
Laborflasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trichter, PP Vitlab Ø 75 mm, Länge 110 mm, 88 ml, Auslauf-Ø 6 mm (1 Stck.)
Vitlab
41394
€ 1,08*
Zubehör
Flaschenbürste 55mm, Kopfbüschel
Glaswarenfabrik Karl Hecht
€ 10,11*
Zubehör
Griffinbecher PP 100ml Skala blau
Edwin Mraz
4400100
€ 3,89*
Zubehör
Messlöffel Satz 1.25/2.5/5.0/15ml
Bochem Instrumente
€ 18,50*
Zubehör
Schaufel Alu 85 mm
Bochem Instrumente
€ 7,95*
Zubehör
Trichter Glas 60mm
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/6
€ 10,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.