Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH- Flasche braun 100ml, m.Verschl. DIN22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EH- Flasche braun 100ml, m.Verschl. DIN22
EH- Flasche braun 100ml, m.Verschl. DIN22
Artikel-Nr.:
     133-1020300100
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Enghalsflasche
Glasflaschen
enghalsflasche 100 ml chemikalien
Enghalsflasche 100 ml Braunglas mit Schraubdeckel
Schraubgewindeflasche aus klarem Kalk-Soda-Glas mit Schraubdeckel, hydrolytische Klasse 3, enghalsig, Pressmasse-Verschluss mit LDPE-Einlage, Rundgewinde nach DIN 168

Ausführung: Verpackungsflasche
Volumen: 100ml
Öffnung: Gewinde
Mündung: 13,5mm
Gewinde: DIN 22
Durchmesser: 45mm
Höhe: 121mm
Material: Braunglas
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche braunglas, enghalsflasche, Verpackungsflasche, EHV-Flasche, Schraubgewindeflasche, Schraubdeckelflasche, Probenflasche, Vorratsflasche, Laborflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edwin Mraz
4400100
ab € 1,37*
Zubehör
Vitlab
440941
ab € 2,12667*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,12*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/6
ab € 5,95*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/7
ab € 7,13*
Zubehör
Vitlab
41294
ab € 0,59*
Zubehör
Vitlab
41394
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.