| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-9000454445 Herst.-Nr.: I11134-08 EAN/GTIN: 4260257715904 |
| |
|
| | |
| multibeweglicher Drehhocker mit Kunststoff-Tellerfuß Ø 400mm · PU-Schaum-Sitz um 7° neigbar, mit leichter Rückenstütze · stufenlose Gasfeder - Höhenverstellung mittels Hebelauslösung Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | Kunststoff-Tellerfuß | Sitzfläche: | PU-Schaum | Sitzhöhenverstellung: | 490-680 mm | Farbe: | schwarz | Marke: | LOTZ | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,60* | € 162,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 132,30* | € 162,50* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,43* | € 163,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 141,17* | € 174,66* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 175,12* | € 218,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|