Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOTZ I11134-08 Drehhocker Kunststoff-Tellerfuß Polyurethan-Integralschaum schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOTZ I11134-08 Drehhocker Kunststoff-Tellerfuß Polyurethan-Integralschaum schwa
LOTZ I11134-08 Drehhocker Kunststoff-Tellerfuß Polyurethan-Integralschaum schwa
LOTZ I11134-08 Drehhocker Kunststoff-Tellerfuß Polyurethan-Integralschaum schwa
Artikel-Nr.:
     1955B-39976417985
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     I11134-08
EAN/GTIN:
     4260257715904
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Drehhocker Kunststoff-Tellerfuß PU-Schaum schwarz Sitz-H.490-680mm LOTZ multibeweglicher Drehhocker mit Kunststoff-Tellerfuß Ø 400mm · PU-Schaum-Sitz um 7° neigbar, mit leichter Rückenstütze · stufenlose Gasfeder - Höhenverstellung mittels Hebelauslösung
Weitere Informationen:
eClassID:
21100502
HerstellerNr:
I11134-08
Werksnummer:
9000454445
Länge netto mm:
525,00
Breite netto mm:
520,00
Höhe netto mm:
260,00
Gewicht netto Kg:
6,110000
Gewicht brutto Kg:
6,110000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Drehhocker
Ausfuehrung:
Polyurethan-Integralschaum schwarz
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 143,72*
€ 174,96*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 142,82*
€ 175,10*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 144,22*
€ 175,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,532*
€ 193,512*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 161,52*
€ 201,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,62*
€ 233,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.