| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000454445 Herst.-Nr.: I11134-08 EAN/GTIN: 4260257715904 |
| |
|
| | |
| multibeweglicher Drehhocker mit Kunststoff-Tellerfuß Ø 400mm · PU-Schaum-Sitz um 7° neigbar, mit leichter Rückenstütze · stufenlose Gasfeder - Höhenverstellung mittels Hebelauslösung Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | Kunststoff-Tellerfuß | Sitzfläche: | PU-Schaum | Sitzhöhenverstellung: | 490-680 mm | Farbe: | schwarz | Marke: | LOTZ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,72* | € 174,96* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,82* | € 175,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 144,22* | € 175,78* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,532* | € 193,512* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 164,52* | € 199,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|