| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4708001019 Herst.-Nr.: T0200305 EAN/GTIN: 4030971001498 |
| |
|
| | |
| trocken oder feucht direkte Löt- bzw. Schweißunterlage · durch den mehrschichtigen Spezialaufbau wird ein Weiterfluss der Hitze in der Matte unterbrochen · Einsatz in der Heizungs-/Sanitärbranche sowie im Karrosserie- und Behälterbau – z. B. Schweißen von Rohren, Tanks (zum langsamen Ausglühen von heißen Teilen auch als Gießereimatten lieferbar) · schützt vor Verbrennungen bzw. Zerstörung durch Schweißperlen · asbest- und keramikfrei · bei 3000 °C-Matte Bedienungshinweise in der Verpackung beachten! GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669 · weitere Maße auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Bemerkungen: beiseitig mehrfach anwendbar Weitere Informationen: | | Hitzeschutz max. kurzfristig: | bis 700 °C | Ausführung: | Trockenmatte als Lötunterlage ohne Aluverstärkung | Farbe: | braun | Länge ca.: | 330 mm | Höhe ca.: | 5 mm | Breite ca.: | 500 mm | Marke: | JUTEC | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,33* | € 19,87* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,49* | € 19,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,42* | € 20,37* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,19* | € 24,07* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,97* | € 29,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|