Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine SB 23 Plus MK2 25mm FLOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4683431006
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     223020
EAN/GTIN:
     4251762500406
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Gewindeschneideinrichtung · LED-Beleuchtung · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · Unterspannungsauslöser digitale Bohr-, Gewindeschneidtiefen- und Drehzahlanzeige · Anschlusskabel mit CEE-Stecker (1,5 m) · Not-Aus-Schlagtaster · thermischer Überlastschutz · Tischhöhenverstellung über Zahnstange Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 750mm · Länge: 550mm · Ausladung: 260mm · Höhe: 2050mm · Motorleistung: 0,75kW · Netzspannung: 400 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bohrleistung:
25 mm
Dauerbohrleistung:
23 mm
Gewindeschneidleistung:
M16
Spindelaufnahme:
MK2
Spindelhub:
100 mm
Stufenanzahl:
stufenlos
Spindeldrehzahl:
20-2000 min-¹
Säulen-Ø:
110 mm
Aufspannfläche:
420 x 340 mm
Gewicht:
275 kg
Steckertyp:
CEE
Marke:
FLOTT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
FLOTT
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.713,77*
€ 5.787,84*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 5.901,12*
€ 5.974,51*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 5.929,39*
€ 6.002,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5.773,12*
€ 6.009,86*
Lager 1319
1
Frei Haus
ab € 7.346,69*
€ 7.637,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.637,45*
€ 9.088,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.594,02*
€ 9.036,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.480,11*
€ 8.901,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.346,69*
€ 8.742,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.