Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLOTT Säulenbohrmaschine SB 23 Plus MK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FLOTT223020
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     223020
EAN/GTIN:
     4251762500406
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Säulenbohrmaschine SB 23 Plus MK2 Stromversorgung 400 V

Anwendung
Universelle Bohrmaschine mit stufenlosem Drehzahlantrieb, Tiefenanschlag mit Feineinstellung einschließlich Anschlusskabel mit CEE-Stecker.

Ausführung
• fein einstellbarer Bohrtiefenanschlag
• Not-Aus-Schlagtaster
• stufenlose Drehzahlregelung
• Bohrmaschinenschutz mit elektr. Absicherung
• digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige
• LED Beleuchtung
• Gewindeschneideinrichtung
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Säulendurchmesser:
82 mm
Bohrdurchmesser max. in Stahl E335/St 60 (Dauerbetrieb):
23 mm
Bruttogewicht:
151 kg
Bohrdurchmesser max. in Stahl E335/St 60 (Normalbetrieb):
25 mm
Anzahl Antriebsstufen:
Stufenlos
Drehzahlanzeige:
Digital
Gewindeschneidleistung max.:
M16
Motorleistung:
1.5 kW
Vorschubart:
Manuell
Aufspannflächenlänge:
340 mm
Motorleistung 2:
1.5 kW
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Modell:
SB 23 Plus MK2
Ausführung Motor:
Drehstrommotor
Bohrfutteraufnahme:
MK 2
Spindeldrehzahl max.:
2000 U/min
Nennspannung:
400 V/AC
Spindeldrehzahl min.:
20 U/min
Aufspannflächenbreite:
420 mm
Ausladung:
260 mm
Akku enthalten:
Nein
T-Nuten Aufspanntisch (Anzahl x Breite x Abstand):
2 x 13/26 x 125
Gewicht:
165 kg
Spindelhub:
100 mm
Aufspannfläche:
340 x 420 mm
Motorleistung gesamt:
1,5/1,5 kW
Spindeldrehzahl min./max.:
20-2000 U/min
Weitere Suchbegriffe: ständerbohrmaschine mk3 400v, getriebebohrmaschine mk4, getriebebohrmaschine, Standbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Saeulenbohrmaschinen, FLOTT
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 5.901,10*
€ 5.979,03*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.901,11*
€ 5.979,04*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.901,12*
€ 5.979,05*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.929,39*
€ 6.007,25*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5.773,12*
€ 6.014,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.979,04*
€ 7.115,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.954,63*
€ 7.086,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.901,11*
€ 7.022,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.