Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine SB 23 Plus MK2 25mm FLOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-4683431006
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     223020
EAN/GTIN:
     4251762500406
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Gewindeschneideinrichtung · LED-Beleuchtung · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · Unterspannungsauslöser digitale Bohr-, Gewindeschneidtiefen- und Drehzahlanzeige · Anschlusskabel mit CEE-Stecker (1,5 m) · Not-Aus-Schlagtaster · thermischer Überlastschutz · Tischhöhenverstellung über Zahnstange
Weitere Informationen:
Bohrleistung:
25 mm
Dauerbohrleistung:
23 mm
Gewindeschneidleistung:
M16
Spindelaufnahme:
MK2
Spindelhub:
100 mm
Stufenanzahl:
stufenlos
Spindeldrehzahl:
20-2000 min-¹
Säulen-Ø:
110 mm
Aufspannfläche:
420 x 340 mm
Gewicht:
275 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 5.901,10*
€ 5.979,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.901,11*
€ 5.979,04*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.901,12*
€ 5.979,05*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.929,39*
€ 6.007,25*
Lager 9587
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5.773,12*
€ 6.014,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.014,41*
€ 7.157,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.973,86*
€ 7.108,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.921,57*
€ 7.046,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.884,65*
€ 7.002,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5.829,21*
€ 6.936,76
pro Stück
ab 11 Stück
€ 5.773,12*
€ 6.870,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.